Menu

Einbauwaschtisch Indova

von Laufen   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Waschbecken zum Einbau von oben.
Einsatzbereich
  • Badezimmer
  • Waschtisch

Vorteile/Ausführungen
  • mit Hahnlochbank
  • Überlauf vorne
  • mit Hahnloch

Technische Daten
  • Beckenmaße B x T 
ca. 470 x 320 mm 
ca. 515 x 345 mm 

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz für Einbauwaschtische | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz für Einbauwaschtische

Laufen Zubehör

Montagezubehör für Waschbecken, zum Einbau von unten.

Einbaubecken Corno Piu PR2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbaubecken Corno Piu PR3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbaubecken Corno Piu PR4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Druckknopfexzentergarnitur Basso | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Druckknopfexzentergarnitur Basso

Naber | Spülbecken und Zubehör

Exzenter-Bedienung mit Druckknopf für Spülbecken Corno Basso.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken