Menu

Einbau-Auszugsystem X60 M17 Premium

von Müllex   |   mehr Mülltrennsysteme

Drucken
Mülltrennsystem X-LINE für Schrankbreite 600 mm.
Einsatzbereich
  • für diverse, handelsübliche Zargen-Frontauszüge

Vorteile/Ausführungen
  • Basicschublade als zusätzliche Ablagefläche
  • Schubladen-Rückwand verstellbar
  • Kugel-Vollauszug für reibungsloses Ausziehen der Schublade
  • X-Line System für niedrige Schubladenauszüge
  • bewegliche Sackspanner ermöglichen einfaches Einspannen von Abfallsäcken

Technische Daten
  • Einbaubreite
600 mm
  • Einbauhöhe
367 mm
  • Einbautiefe
366–494 mm
  • Hauptbehälter
20 Liter (für 17-Liter-Säcke)
  • 2 Behälter
je 10 Liter mit Deckel
  • 2 Schalen
0,9 und 1,3 Liter
  • Basicschublade
herausziehbar

Lieferumfang
  • 3 Behälter
  • 2 Deckel
  • 2 Schalen
  • Basicschublade

Downloads

Für Sie interessant

Einbau-Auszugsystem X60 L5 Premium | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem X60 L5 Premium

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem X-LINE für Schrankbreite 600 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 400 und 500 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R P mit Putzmittelauszug | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R P mit Putzmittelauszug

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 500 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 55/60-R Bio | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 55/60-R Bio

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 550 und 600 mm.

Einbau-Auszugsystem EURO-BOXX 55/60-R | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem EURO-BOXX 55/60-R

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 550 und 600 mm.

Abverkauf
Einbau-Auszugsystem ZK BOXX 40-50 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem ZK BOXX 40-50

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem für Schrankbreite 400–500 mm.

Deckel zu Müllex-Behälter 16 Liter | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Deckel zu Müllex-Behälter 16 Liter

Müllex | Mülltrennsysteme

Kunststoff-Deckel mit Griffmulden und Belüftungslöchern.

Einlegeschale City/EURO | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einlegeschale City/EURO

Müllex | Mülltrennsysteme

Für Blum-Tandembox und -Legrabox.

Einbau-Auszugsystem X60 M17 Basic | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem X60 M17 Basic

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem X-LINE für Schrankbreite 600 mm.

Kompostkübel mit Deckel | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Kompostkübel mit Deckel

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülleimer zu Müllex BOXX.

Einbau-Auszugsystem Ökonom 35/2/2 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem Ökonom 35/2/2

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem für Schrankbreite ab 400 mm.

Putzmittelauszug Müllex | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Putzmittelauszug Müllex

Müllex | Mülltrennsysteme

Spülenauszug komplett mit Führungsschienen und Rollenbehälter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken