Menu

Einbau-Allesschneider AES 62SR

von Ritter   |   mehr Küchenausstattung

Drucken
Schneidemaschine für den rechtsgeführten Einbau in standardisierte Schubkästen, geeignet für Küchenkorpusse mit einer Breite ab 45 cm.
Einsatzbereich
  • Küche

Vorteile/Ausführungen
  • Schneidgutführung rechts
  • selbsttätig verriegelnder Aufstellbeschlag
  • Wellenschliffmesser mit polierter Schneide
  • Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
  • Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
  • platzsparend durch einklappen in Schubkasten
  • Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter)
  • Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
  • Abstützung an der Arbeitsplatte durch einstellbare Pufferschraube

Anwendungen/Hinweise
  • angegebene Maße in eingeklapptem Zustand (Schubkasten-Einbauzeichnung)

Technische Daten
  • lichte Breite
>344 mm
  • Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante
min. 116 mm, max. 161 mm
  • Schnittstärkeeinstellung 
bis ca. 14 mm
  • Wellenschliffmesser
Ø 170 mm

Material
  • Metall

VDEGeprüfte SicherheitSchutzklasse 2CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken