Menu

Handtuchauszug Stahl, auszieh- und schwenkbar

von Häfele   |   mehr Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drucken
Handtuchhalter mit Ausziehführung zur Schraubmontage seitlich oder oben.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Badezimmer

Vorteile/Ausführungen
  • ausziehbar
  • links/rechts montierbar
  • einfache und schnelle Montage
  • schwenkbar – durch Lösen der Halteschraube

Technische Daten
  • Stangen-Ø
7,95 mm
  • Kugelkopf-Ø
12 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckung für Handtuchauszug | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Handtuchauszug

Häfele Zubehör

Aufsteckbare Verkleidung für Handtuchhalter zum Abdecken der Führungen.

Einhängekorb für 90°-Front | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Einhängekorb für 90°-Front

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Hängeaufbewahrung für Unterschrank-Auszug mit 90°-Front.

Drehteller ComfortSpin | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Drehteller ComfortSpin

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drehbares Tablar für die optimale Nutzung und Befüllung von Stauraum im Kühlschrank oder in Möbeln.

Abdeckung für Handtuchauszug | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Handtuchauszug

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Aufsteckbare Verkleidung für Handtuchhalter zum Abdecken der Führungen.

Handtuchauszug Aluminium, ausziehbar/schwenkbar | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Handtuchauszug Aluminium, ausziehbar/schwenkbar

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Handtuchhalter mit Ausziehführung, zur Schraubmontage seitlich oder oben.

Handtuchauszug Aluminium, ausziehbar | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Handtuchauszug Aluminium, ausziehbar

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Handtuchhalter mit Laufschiene zum Anschrauben.

Handtuchhalter Messing | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Handtuchhalter Messing

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Runde Handtuchstange mit Sockeln zum Anschrauben.

Aktion
Handtuchhalter Aluminium, starr | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Handtuchhalter Aluminium, starr

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Schlichte Handtuchstange zum Anschrauben am Schrank.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken