Menu

Sockelverstellfuß Korrekt

von Hettich   |   mehr Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drucken
Perfekte Kombination von Gleiter, Stellfuß und Sockelblendenbefestigung.
Einsatzbereich
  • Möbelbau
  • Einbaumöbel
  • Küchenmöbel

Anwendungen/Hinweise
  • sicherer Halt des Fußes im Gleiter beim Aufstellen und Verschieben
  • Höhenverstellung Plus/Minus einfach mittels Hand oder Schraubendreher
  • Halterungen für Sockelschubkasten ab Sockelhöhe 150 mm

Technische Daten
  • Verstellbereich 
–11 bis +25 mm 
  • Belastbarkeit 
4.500 N / Stk.
  • große Standfläche 
Ø 80 mm

Material
  • Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken