Menu

Schrankaufhänger SAH 216

von Hettich   |   mehr Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drucken
Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz hinter der Rückwand

Vorteile/Ausführungen
  • für Leisten- und Hakenaufhängung
  • ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
  • schnelle und komfortable Höhenverstellung

Anwendungen/Hinweise
  • einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, H oder M
  • Funktion "Aushängesicherung" mittels Spezialschraube optional möglich
  • Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut

Technische Daten
  • Übersetzungsgetriebe
±8 mm
  • Tiefenverstellung 
max. 25 mm
  • Aushebehöhe 
7,5 mm

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Garnitur bestehend aus einem linken und rechten Aufhängeteil

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken