Menu

Einhebelmischer KWC Livello, Zugauslauf

von KWC   |   mehr Armaturen

Drucken
Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf und seitlichem Bedienhebel.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Küchenspülen

Vorteile/Ausführungen
  • Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  • Sicherheit für Kinder – Kaltwasser bei Hebelposition vorne
  • OptimalSpace – großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie
  • KWC-Steuerpatrone mit Keramikscheibentechnik
  • Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  • Neoperl® Caché®
  • Auszugschlauch metallummantelt
  • EasyLock – einfache Auszugsbrauserückführung
  • TouchProtect – Schutz vor Verbrennungen

Technische Daten
  • Hahnlochbohrung 
35 mm
  • flexible Anschlussschläuche 
3/8"
  • Wandabstand 
Chrom min. 60 mm von Mitte Lochbohrung
Edelstahl min. 65 mm von Mitte Lochbohrung
  • Gewindestutzen
M 33 x 1,5
  • Auszugauslauf 
bis 600 mm ausziehbar

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken