Menu

Wärmerückhaltesystem Thermobox 150

von Naber   |   mehr Abluftsysteme

Drucken
Zum Nachrüsten bei bestehenden Naber®-Mauerkästen an Abluftsysteme COMPAIR® flow 150.
Einsatzbereich
  • Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach)
  • Blower-Door-zertifiziert

Anwendungen/Hinweise
  • Das Wärmerückhaltesystem Thermobox besteht aus drei hintereinander im definierten Abstand angeordneten Klappenpaaren mit Magnetverschluss. Mit einem U-Wert von 2,2 W/(m²K) setzt sich Thermobox deutlich von den marktüblichen Mauerkästen (ca. 25 W/(m²K) ab und erzielt eine, mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung. Im geschlossenen System bilden sich zwei vollkommen isolierte Luftkammern. Eine Reflexionsschicht auf dem nach innen gerichteten ersten Klappenpaar verringert den Transmissionsgrad am Eingang des Systems und verhindert so zusätzliche Wärmeverluste. Marktübliche Mauerkästen hingegen verfügen über einfache Rückstauklappen, die aufgrund ihrer nicht vorhandenen wärmeisolierenden Eigenschaft nicht für den Einbau in die Wandfassade von energieeffizienten oder energetisch sanierten Haustypen geeignet sind.

Technische Daten
  • notwendiger Öffnungsdruck
>65 Pa

Material
  • Futter Kunststoff, schwarz
  • Klappenblatt Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Außenjalousie COMPAIR® Kunststoff für Rundrohr | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Außenjalousie COMPAIR® Kunststoff für Rundrohr

Naber | Abluftsysteme

Mit Rückstauklappe, zum Anschluss an Abluftsysteme.

Außenjalousie COMPAIR® Edelstahl für Rundrohr | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Außenjalousie COMPAIR® Edelstahl für Rundrohr

Naber | Abluftsysteme

Mit Rückstauklappe, zum Anschluss an Abluftsysteme.

Außenjalousie COMPAIR® Edelstahl für Flachkanal | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Außenjalousie COMPAIR® Edelstahl für Flachkanal

Naber | Abluftsysteme

Mit Rückstauklappe, zum Anschluss an Abluftsysteme.

Wetterschutzgitter Aluminium rund mit Stutzen | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Wetterschutzgitter Aluminium rund mit Stutzen

Abluftsysteme

Für runde Abluft-/Dunstabzugsrohre.

Wetterschutzgitter Aluminium quadratisch ohne Stutzen | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Wetterschutzgitter Aluminium quadratisch ohne Stutzen

Abluftsysteme

Für runde Abluft-/Dunstabzugsrohre.

Mauerkasten COMPAIR® Kunststoff für Rundrohr mit Außenjalousie | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Mauerkasten COMPAIR® Kunststoff für Rundrohr mit Außenjalousie

Naber | Abluftsysteme

Mit Rückstauklappe und Teleskoprohr, zum Anschluss an Abluftsysteme.

Mauerkasten COMPAIR® Kunststoff für Rundrohr mit Edelstahl-Außenjalousie | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Mauerkasten COMPAIR® Kunststoff für Rundrohr mit Edelstahl-Außenjalousie

Naber | Abluftsysteme

Mit Rückstauklappe und Teleskoprohr, zum Anschluss an Abluftsysteme.

Mauerkasten E-Jal Col® mit Thermobox für Rundrohr | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Mauerkasten E-Jal Col® mit Thermobox für Rundrohr

Naber | Abluftsysteme

Mauerdurchführung mit eingebautem Wärmerückhaltesystem Thermobox, Teleskoprohr und Edelstahl-Außenjalousie zum Anschluss an Abluftsysteme COMPAIR® flow 150.

Mauerkasten COMPAIR® Kunststoff für Flachkanal mit Gitter-Außenhaube | Abluftsysteme
angesehen
Gekauft
Mauerkasten COMPAIR® Kunststoff für Flachkanal mit Gitter-Außenhaube

Naber | Abluftsysteme

Breitkanal-Teleskop-Schiebeelement mit nach innen versetzter Rückstauklappe und Innenabdeckrahmen, zum Anschluss an Abluftsysteme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken