Menu

Bremsklappenhalter Klassik D mit Magnet-Zuhaltung

von Hettich   |   mehr Diverse Klappensysteme

Drucken
Wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung.
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts Angabe erforderlich
  • Magneteinsatz 4 mm verstellbar

    Montagehinweis:
    Maß Y kann ± geringfügig verändert werden, dabei ändert sich auch das Maß A.
    Bei geöffneter Klappe muss das Bremsgehäuse auf dem unteren Lager aufliegen.
    Befestigung mit Holzschrauben DIN 95 / DIN 97 Ø 3,5 mm und Spreizmuffen Ø 5 mm

    Lager LS 3280 D
    Fuß A3
    Einstellen der Bremskraft

    Der Winkel zwischen Zugstange und geöffneter Klappe soll 30–45° betragen.

Technische Daten
   Einbaumaße   
 Typ Klappen-Innenhöhe X Y A L
 D 275 290–340 mm 252 mm 24 mm 70 mm 113 mm
 D 340 340–400 mm 288 mm 56 mm 95 mm 153 mm

Material
  • Gehäuse Zinkdruckguss
  • Flachstange und Anschraubwinkel Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken