Menu

Verbindungsstück-Set AVENTOS HL top

von Blum   |   mehr Blum AVENTOS

Drucken
Verbindungs-Set zu Querstabilisierung, für Hochliftbeschlag AVENTOS HL top.
Einsatzbereich
  • für Standard und SERVO-DRIVE ab lichter Korpusweite 1.190 mm bzw. Korpusbreite ab 1.228 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Zuschnitt für Querstabilisierung
    – Lichte Korpusweite / 2 –105 mm

Material
  • Zink

Lieferumfang
  • 2 Aufnahmen für Querstabilisierung
  • 1 Verbindungsstück für Querstabilisierung
  • 1 Halter für Querstabilisierung
  • 2 Abdeckkappen für Querstabilisierung

Downloads

Für Sie interessant

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL top

Blum Zubehör von

Der Hochliftbeschlag AVENTOS HL top kommt im Hoch- und Oberschrankverbau sowie im Nischenschrank zur Anwendung, um z. B. elektrische Geräte zu verdecken. Dabei wird die einteilige Front parallel zur Korpusfront nach oben bewegt.

Kraftspeicher-Set AVENTOS HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL top

Blum | Blum AVENTOS

Der Hochliftbeschlag AVENTOS HL top kommt im Hoch- und Oberschrankverbau sowie im Nischenschrank zur Anwendung, um z. B. elektrische Geräte zu verdecken. Dabei wird die einteilige Front parallel zur Korpusfront nach oben bewegt.

Hebelpaket-Set AVENTOS HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Hebelpaket-Set AVENTOS HL top

Blum | Blum AVENTOS

Hebelpaket inkl. Aufnahme und Abdeckkappen für Querstabilisierung.

Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top

Blum | Blum AVENTOS

Abdeckkappen für Kraftspeicher AVENTOS HF/HS/HL top.

Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top, für SERVO-DRIVE | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top, für SERVO-DRIVE

Blum | Blum AVENTOS

Abdeckkappen für SERVO-DRIVE-Frontbefestigungs-Set TIP-ON – TIP-ON-Adapterplatte.

Querstabilisierung AVENTOS HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Querstabilisierung AVENTOS HL top

Blum | Blum AVENTOS

Welle zur Querstabilisierung, für Hochliftbeschlag AVENTOS HL top.

Abverkauf
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL

Blum | Blum AVENTOS

Der Hochliftbeschlag AVENTOS HL kommt im Hoch- und Oberschrankverbau sowie im Nischenschrank zur Anwendung, um z. B. elektrische Geräte zu verdecken. Dabei wird die einteilige Front parallel zur Korpusfront nach oben bewegt.

Abverkauf
Hebelpaket-Set AVENTOS HL | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Hebelpaket-Set AVENTOS HL

Blum | Blum AVENTOS

Hebelpaket inkl. Aufnahme und Abdeckkappen für Querstabilisierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken