Menu

Kraftspeicher-Set AVENTOS HKi integriert

von Blum   |   mehr Blum AVENTOS

Drucken
Der Hochklappbeschlag AVENTOS HKi wird in die Korpusseitenwand integriert und ist somit im geschlossenen Zustand unsichtbar.
Einsatzbereich
  • Montage an Alurahmen und Holzfronten in allen gängigen Dimensionen dank 4 unterschiedlich starker Kraftspeichertypen möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Kraftspeicher symmetrisch
  • integrierte Sicherheitslösung
  • integrierter Öffnungswinkelbegrenzer, stufenlos einstellbar
  • einfache 3-dimensionale Fronteinstellung
  • hoher Bewegungskomfort, geringe Betätigungskräfte und stufenloser Stopp
  • mit integrierter BLUMOTION für sanftes und leises Schließen

Anwendungen/Hinweise
  • einfache Montage und Demontage des Kraftspeichers in der Korpusseite durch eine speziell entwickelte Befestigungstechnik
  • vollintegriert – vollständig in der Korpusseitenwand integriert (an Korpusaußenseite und -innenseite unsichtbar)
  • teilintegriert – wird auf der Korpusinnenseite mit Abdeckkappe verdeckt (nur an Korpusaußenseite unsichtbar)
  • Leistungsfaktor (LF) = Korpushöhe (KH) [mm] x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht [kg]

Technische Daten
  • Korpusbreite
bis 1.800 mm
  • Korpushöhe
162–600 mm
  • Korpustiefe
270 mm (mind. lichte)
  • Seitenwanddicke
16–25 mm
  • Fräsmaße B x H x T
12 x 120 x 265 mm (+0,5/+1)
  • Türstärke
8–30 mm
  • Öffnungswinkel
107°  (stufenlos einstellbar)
  • Frontgewicht
max. 18 kg (bei 2 Stk. und Fronthöhe 430 mm)

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 2 Kraftspeicher
  • 1 Montageanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken