Menu

Türgriff Startec, rund

von Häfele   |   mehr Glassichtbeschläge

Drucken
Stoßgriffpaar Edelstahl, für Glas- und Holztüren.
Technische Daten
  • für Türstärke
8–50 mm
  • Griff-Ø
25 mm
  • Ansatzstützen-Ø
22 mm
  • Griffhöhe
70 mm
  • Bohrloch-Ø
Glasbohrung 13 mm
Holzbohrung 8,5 mm

Material
  • Edelstahl, matt oder beschichtet

Lieferumfang
  • 1 Stiftteil mit Gewinde
  • 1 Lochteil ohne Gewinde
  • 1 Montageset für Glas und Holz
  • Gewindestift M 8 x 40 mm, M 8 x 80 mm
  • Gummiauflage für Glas

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken