Menu

Türgriff Startec PH 2145

von Häfele   |   mehr Glassichtbeschläge

Drucken
Stoßgriffpaar Edelstahl matt, für Glastüren.
Technische Daten
  • für Glasstärke
8–15 mm
  • Griff B x S
40 x 10 mm
  • Griffhöhe
60 mm
  • Bohrloch-Ø
Türbohrung 14 mm

Material
  • Edelstahl, matt

Lieferumfang
  • 1 Stiftteil mit Gewinde
  • 1 Lochteil ohne Gewinde
  • 1 Montageset

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken