Menu

Hebeschiebetürgriff-Set Fügen

von Halcö   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriff Schmiedeeisen auf Innenschild und Griffmuschel außen.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T
24 x 350 x 57 mm
  • Rasterung
180°
  • Schild B x H x S
38 x 175 x 2 mm
  • Nocken-Ø
8 mm
  • Muschel B x H x S
40 x 120 x 2 mm
  • Einlassmaße B x H x T
28 x 72 x 9 mm
  • Befestigungsabstand
80 mm
  • Lochung
M 6

Material
  • Schmiedeeisen

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken