Menu

Hebeschiebetürgriff-Set Serles

von Halcö   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriff Schmiedeeisen auf Innenschild und Griffmuschel außen.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T
24 x 310 x 76 mm
  • Rasterung
180°
  • Schild B x H x S
40 x 173 x 2 mm
  • Nocken-Ø
8 mm
  • Muschel B x H x S
40 x 150 x 2 mm
  • Einlassmaße B x H x T
28 x 72 x 9 mm
  • Befestigungsabstand
80 mm
  • Lochung
M 6

Material
  • Schmiedeeisen

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Hebeschiebetürgriff U-Form | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff U-Form

Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Messing verchromt, auf ovalem Schild.

Hebeschiebetürgriff-Set Davos | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff-Set Davos

Halcö | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Schwarzstahl auf Innenschild und Griffmuschel außen.

Hebeschiebetürgriff-Set Ischgl | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff-Set Ischgl

Halcö | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Schwarzstahl auf Innenschild und Griffmuschel außen.

Hebeschiebetürgriff-Set Zermatt | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff-Set Zermatt

Halcö | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Schwarzstahl auf Innenschild und Griffmuschel außen.

Hebeschiebetürgriff-Set Fügen | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff-Set Fügen

Halcö | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Schmiedeeisen auf Innenschild und Griffmuschel außen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken