Menu

Hebeschiebetürgriff-Set Dirigent, beidseitig, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180°

von GU   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriffe Aluminium/Edelstahl auf eckigen Schildern, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.
Einsatzbereich
  • für alle marktüblichen Hebeschiebe-Profilsysteme aus Holz, Kunststoff oder Metall bis 400 kg Flügelgewicht

Vorteile/Ausführungen
  • 90°-Rasterung für Spaltlüftung verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Griff L x T x S
 240 x 56/70 x 15 mm
  • Kurzschild B x H x S
 33,5 x 152 x 14 mm
  • Lochabstand
 51 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 6 x 100 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken