Menu

Hebeschiebetürgriff 34 1004

von FSB   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriff Bronze, patiniert, gewachst, auf ovalem Schild.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung festdrehbar
  • Verschraubung verdeckt, einseitig oder gegenseitig mit FSB Muschel 42 4215

Technische Daten
  • Griff B x L x T
19 x 252 x 72/58 mm
  • Rasterung
180°
  • Schild B x H x S
35 x 155 x 14 mm
  • Befestigungsabstand
80 mm
  • Führungsnocken Ø x L
8,5 x 6 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 6 x 80 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken