Menu

Fensterolive Fügen

von Halcö   |   mehr Fenstergriffe Bronze

Drucken
Fenstergriff Schmiedeeisen, verzinkt, schwarz passiviert, auf eckiger Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Metall
  • Hebe-Kipp-Funktion
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T 
 24 x 90 x 52 mm
  • Rosette B x H x S 
 30 x 76 x 2 mm
  • Lochmittelabstand
 43 mm
  • Nocken-Ø 
 12 mm
  • Rasterung 
 90° (4-fach)
  • Bohr-Ø
 25 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 35 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken