Menu

Fenstergriff 34 1004, Bronze patiniert

von FSB   |   mehr Fenstergriffe Bronze

Drucken
Fensterolive Bronze patiniert, gewachst, auf eckiger Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziert nach DIN EN 13 126-3

Technische Daten
  • Griff L x T
133 x 57 mm
  • Rasterung
90°
  • Lochmittelabstand
43 mm
  • Nocken-Ø
10 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken