Menu

Fenstergriff Harmony mit Langschild

von Maco   |   mehr Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Drucken
Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet.
Anwendungen/Hinweise
  • Durchverschraubung 21,5 mm unterhalb Mitte Drückernuss lt. DIN 18255

Technische Daten
  • Stütznocken-Ø 
 10 mm
  • Langschildbreite 
 26 mm
  • Grifftiefe Außengriff hoch 
 51 mm, mit Vierkantstift
  • Grifftiefe Außengriff nieder 
 32 mm, mit Vierkantstift
  • Grifftiefe Innengriff 
 51 mm, mit Schrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken