Menu

Fang- und Putzschere Maco

von Maco   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Mit Befestigungslasche, passend zu Multi-Matic/Multi-Trend.
Einsatzbereich
  • Holz
  • Kunststoff

Anwendungen/Hinweise
  • immer paarweise einsetzen

Technische Daten
  • Falzluft
12 mm
  • Falztiefe
18 mm
  • Flügelgewicht 
 max. 80 kg/Pr.

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 1 Putzschere links
  • 1 Putzschere rechts
  • 2 Flügelböcke

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken