Menu

Rauchmelder RM1003

von Geze   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Komplett mit Sockel.
Anwendungen/Hinweise
  • Alarmrücksetzung 
 durch Taste in Zentrale
  • Einsatz 
 nur mit Notstromsteuerzentrale E260N
  • Einzelanzeige 
 LED rot
  • VdS-Zulassung 
 G201060
  • Empfindlichkeit 
 DIN EN 54, Teil 7

Technische Daten
  • Betriebsspannung 
 8 V bis 30 V DC
  • Stromaufnahme bei 24 V DC 
 in Ruhe max. 65 µA
 bei Alarm max. 20 mA
  • Betriebsumgebungstemperatur 
 –20 °C bis +60 °C
  • Maße Ø x H (mit Sockel)
 102 x 42 mm

Material
  • Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken