Menu

Kettenantrieb Eltral KS 30/40 synchro 230 V

von GU   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Für Kipp-, Klapp-, Dreh-, Schwing-, Wende- und Drehfenster sowie kleine Dachkuppeln.
Technische Daten
  • Versorgungsspannung 
 230 V
  • Schubkraft/Zugkraft 
 max. 300 N (bei Hub 200)
  • Schubgeschwindigkeit 
 9 mm pro Sekunde
  • Hublänge gerastert, verstellbar 
 200, 300, 400
  • Laufzeit bei Hub 400 
 44 Sekunden
  • Schutzart 
 IP30
  • Anschlusskabel
 2 m
  • Flügelbreite 
 3.000 mm (bei zwei Antrieben)
  • elektronische Lastabschaltung
 

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
Garnitur bestehend aus 2 Stk.
  • Kettenantrieb KS 30/40 synchro
  • Rahmenbefestigungsset für Kippflügel einwärts (Platzbedarf auf Rahmen min. 45 mm)
  • Flügelbefestigungsset für Kippflügel einwärts oder Klappflügel auswärts (Platzbedarf auf Rahmen min. 28 mm)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken