Menu

Netzteil NT 2,5

von GU   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Zum Anschluss von 24 V DC Spindel-, Ketten- und Verriegelungsantrieben in Aufputz-Kunststoffgehäuse.
Anwendungen/Hinweise
  • Auf-/Zuschaltung (Richtungswechsel) möglich

Technische Daten
  • Eingangsspannung
230 V AC, 50 Hz
  • Ausgangsspannung
24 V DC
  • Ausgangsstrom
2,5 A
  • Nennleistung
54 VA
  • Einschaltdauer
20 %
  • Schutzart
IP54
  • Parallelschaltung
max. 8 Netzteile

Material
  • Gehäuse Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken