Menu

Kettenantrieb Eltral K40 24 V

von GU   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Für Kipp-, Klapp-, Dreh- und Dachfenster.
Einsatzbereich
  • Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
  • Treppenraum (Rauchableitung nach MBO/LBO)
  • Sonstiges (Rauchabzug nach EN 12101-2)

Vorteile/Ausführungen
  • sehr kliene Abmessungen, trotz hoher Kraft von 400 N 
  • montagefreundliche, schnelle Direktmontage ohne Konsolen möglich
  • aufliegende und verdeckte Montage, auch für große, schwere Fenster
  • Kette Edelstahl ohne überstehende Nietköpfe
  • einfache Anbindung an einen Flügelbock
  • kleine Biegeradien ermöglichen große Öffnungswinkel bei geringer Flügelhöhe

Anwendungen/Hinweise
  • Öffnungsrichtung
einwärts/auswärts

Technische Daten
  • Betriebsspannung 
 24 V
  • Schubkraft/Zugkraft 
 max. 400 N
  • Schubgeschwindigkeit 
 5–14 mm pro Sekunde, programmierbar
  • Hubvarianten 
 200–800 mm
  • Zuhaltekraft
 1.800 N (befestigungsabhängig)
  • Bemessungsspannung
 24 V DC (± 20 %), max. 2 Vpp
  • Bemessungsstrom
 0,9 A
  • Abschaltstrom
 1,2 A
  • Einschaltdauer
 30 % (ON: 3 min / OFF: 7 min)
  • Schutzart 
 IP32
  • Umgebungstemperatur
 –5 °C bis +75 °C
  • Anschlusskabel
 2 m (5 x 0,5 mm²)
  • Rückmeldekontakt
 Endlage „ZU” (max. 24 V, 500 mA)
  • Schalldruckpegel
 ≤70 dB (A)

Material
  • Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken