Menu

Schnapper Fiber-Therm

von Maco   |   mehr Hebeschiebetürbeschläge Maco

Drucken
Zur Befestigung von Laufschiene flach, 5 mm, an GFK-Bodenschwelle.
Anwendungen/Hinweise
  • Montageabstand alle 300 mm

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Laufschiene Fiber-Therm

Maco Zubehör von

Laufschiene für Bodenschwelle Fiber-Therm.

Grundkörper 240 Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Grundkörper 240 Fiber-Therm

Maco Zubehör von

Bodenschwellen-Grundkörper mit Einhängenut.

Grundkörper 180 Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Grundkörper 180 Fiber-Therm

Maco Zubehör von

Bodenschwellen-Grundkörper mit Einhängenut.

Verriegelungsbolzen HS | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Verriegelungsbolzen HS

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Mit Spezialgewinde.

Verriegelungsbolzen HS Standard auf Platte | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Verriegelungsbolzen HS Standard auf Platte

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Komplett inklusive Gegenplatte für Schema C und L.

Mittelverschluss HS senkrecht | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Mittelverschluss HS senkrecht

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Zubehör Flügelteile/Rahmen.

Dichtungsbrücke HS | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Dichtungsbrücke HS

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Für Führungsschinen zu Hebeschiebetürbeschlag Maco.

Anschlagdichtungsplatte | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Anschlagdichtungsplatte

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Dichtungsplatte für Rahmen 98/28 mm bzw. universal.

Abdeckkappen-Set für Grundkörper Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen-Set für Grundkörper Fiber-Therm

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Verschraubbar.

Verbreiterung Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Verbreiterung Fiber-Therm

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Für Grundkörper Fiber-Therm, zu Hebeschiebetürbeschlag Maco.

Verbreiterungsverbinder für Grundkörper Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Verbreiterungsverbinder für Grundkörper Fiber-Therm

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Zur Verbindung zwischen Grundkörper und Verbreiterung.

Einschubprofil Fiber-Therm | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Einschubprofil Fiber-Therm

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Für Grundkörper Fiber-Therm, zu Hebeschiebetürbeschlag Maco.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken