Menu

Hebegetriebeschloss Dornmaß 37,5 mm PZ

von Maco   |   mehr Hebeschiebetürbeschläge Maco

Drucken
Zu Hebeschiebetürbeschlag Maco, vorgerichtet für Profilzylinder mit einer Mittelverriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Anwendungsbereiche gelten nur bei Verwendung der Laufschiene flach mit Führungsschiene universal nieder bzw. mit Blende.
  • Bei Verwendung der Laufschiene hoch erhöhen sich die Anwendungsbereiche um 10 mm.
  • Bei Verwendung der Führungsschiene C erhöhen sich die Anwendungsbereiche um 10 mm.

Technische Daten
  • Nuss
10 mm

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Hebegetriebeschloss Dornmaß 27,5 mm PZ | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Hebegetriebeschloss Dornmaß 27,5 mm PZ

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Zu Hebeschiebetürbeschlag Maco, vorgerichtet für Profilzylinder mit einer Mittelverriegelung.

Hakengetriebe HS Dornmaß 37,5 mm PZ | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Hakengetriebe HS Dornmaß 37,5 mm PZ

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Zu Hebeschiebetürbeschlag Maco, vorgerichtet für Profilzylinder.

Hakengetriebe HS Dornmaß 27,5 mm PZ | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Hakengetriebe HS Dornmaß 27,5 mm PZ

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Zu Hebeschiebetürbeschlag Maco, vorgerichtet für Profilzylinder.

Hakenschließteil HS für Holz | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Hakenschließteil HS für Holz

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Schließteil für Hakengetriebe HS.

Getriebedämpfer-Nachrüstsatz für Hakengetriebe HS | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Getriebedämpfer-Nachrüstsatz für Hakengetriebe HS

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Empfohlen ab einem Flügelgewicht von 250 kg.

Hakenkasten für Hakengetriebe HS | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Hakenkasten für Hakengetriebe HS

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Zubehör/Einzelteil zu Maco Hakengetriebeschlösser.

Verlängerung zu Hebegetriebeschloss HS | Hebeschiebetürbeschläge Maco
angesehen
Gekauft
Verlängerung zu Hebegetriebeschloss HS

Maco | Hebeschiebetürbeschläge Maco

Ungelocht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken