Menu

Ladenrasthalter Rustico BLR mit geradem Kloben

von Maco   |   mehr Fensterladenbeschläge

Drucken
Rasthalter zu Fensterladenbeschlag Rustico.
Anwendungen/Hinweise
  • Anschlag – Ladenansicht von außen
  • Laibungstiefe lt. Tabelle gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und Ladenabstand 0 mm
  • Läden mit Rasthalter haben eine eingeschränkte Sturmfestigkeit – bei Windspitzen ab 60 km/h sind die Läden zu schließen oder zu sichern
  • nur mit Konsole 35 mm breit einsetzen (Ausnahme bei Klobenabstand 55–70 mm)
  • Anschlagpuffer muss immer montiert werden – dabei ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Fassade zu achten (z. B. bei Wärmedämmung)
  • auf jedem Flügel muss eine Aushebesicherung montiert werden
  • Rasthalter Gr. 3 nicht als tragenden Kloben einsetzen
  • bei mehrflügeligen Läden mit Drehpunkt innen darf kein Rasthalter verwendet werden (bei Sturm Absturzgefahr) 

Technische Daten
  • Ladenbreite 
 max. 600 mm (Faltläden 2 x 600 mm)
  • Ladenhöhe
 max. 2.100 mm
  • Ladengewicht 
 max. 20 kg (Gesamtgewicht auch bei Faltläden)

Material
  • Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, Feinstruktur

Lieferumfang
  • inkl. Anschlagpuffer und Aushebesicherung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken