Menu

Ladenband Fentro 200 M

von Roto   |   mehr Fensterladenbeschläge

Drucken
Band für Fensterladenbeschlag Fentro M, für Mauermontage, über Spindel seitenverstellbar, über Bandlappenbuchse höhenverstellbar.
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar
  • bevorzugt für 30° schräge Kegelbohrung

Technische Daten
  • Verstellbereich seitlich ±4 mm (stufenlos)
  • Verstellbereich Höhe ±3,5 mm (stufenlos)

Material
  • Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, Feinstruktur

Downloads

Für Sie interessant

Senkkopf-Spanplattenschrauben Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Senkkopf-Spanplattenschrauben Fentro

Roto Zubehör

Kreuzschlitzschrauben (Pozidrive) für Fensterladenbeschlag Fentro.

Mittelstück für Ladenbänder Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Mittelstück für Ladenbänder Fentro

Roto Dazu passt

Einsetzbar bei allen Ladenbändern Fentro, sorgt für zusätzliche Stabilität.

Winkel für Ladenbänder Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Winkel für Ladenbänder Fentro

Roto Dazu passt

Einsetzbar bei allen Ladenbändern Fentro, sorgt für zusätzliche Stabilität.

Langbandlappen Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Langbandlappen Fentro

Roto Dazu passt

Einsetzbar bei allen Ladenbändern Fentro, sorgt für zusätzliche Stabilität.

Füllstück Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Füllstück Fentro

Roto Dazu passt

Unterlage für Fensterladenbeschlag Fentro, zum Einsatz bei Bandmontage ohne Mittelstück, Winkel oder Langbandlappen.

Gewindehülse Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Gewindehülse Fentro

Roto Dazu passt

Einsetzbar bei allen Ladenbändern Fentro.

Schraube zu Gewindehülse Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Schraube zu Gewindehülse Fentro

Roto Dazu passt

Gewindeschraube mit Vierkantansatz, einsetzbar bei allen Ladenbändern Fentro.

Bandlappenbuchse für Ladenbänder Fentro | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Bandlappenbuchse für Ladenbänder Fentro

Roto Dazu passt

Passend zu Ladenband Fentro 200, 200 F und 200 G.

Langband MV fix, flächenbündig/gerade | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Langband MV fix, flächenbündig/gerade

Maco | Fensterladenbeschläge

Band für Fensterladenbeschlag Rustico, ohne seitliche Regulierung.

Langband BLR verstellbar, gekröpft | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Langband BLR verstellbar, gekröpft

Maco | Fensterladenbeschläge

Band für Fensterladenbeschlag Rustico, mit seitlicher Regulierung.

Kreuzband MV fix, flächenbündig/gerade | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Kreuzband MV fix, flächenbündig/gerade

Maco | Fensterladenbeschläge

Band für Fensterladenbeschlag Rustico, ohne seitliche Regulierung.

Kreuzband BLR verstellbar, gekröpft | Fensterladenbeschläge
angesehen
Gekauft
Kreuzband BLR verstellbar, gekröpft

Maco | Fensterladenbeschläge

Band für Fensterladenbeschlag Rustico, mit seitlicher Regulierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken