Menu

Fensterdichtung V 2013

von Goll   |   mehr Fensterdichtungen

Drucken
Für 10 mm Falzbreite, auch geeignet für den Einsatz im Blendrahmen.
Vorteile/Ausführungen
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität
  • recyclebar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
 –20 °C bis +65 °C
  • Anschlagluft 
 4–4,3 mm
  • Falzbreite 
 10 mm
  • Nutbreite 
 4 mm
  • Nuttiefe 
 8 mm

Material
  • V-Qualität: Polyvinylchlorid (PVC) – modifiziertes Elastik-Polymer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken