Menu

Dreh-Kipp-Getriebe NX konstant - Kippen senkrecht, Dornmaß 15

von Roto   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Roto NX

Drucken
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Einsatzbereich
  • Holz
  • Kunststoff

Anwendungen/Hinweise
  • Flügelgewicht max. 150 kg
  • FFB 290–1.600 mm (ab 1.400 mm Zweitschere)
  • ab FFH 2.401 mm Mittelverschluss erforderlich
  • unter FFH 500 mm Kippweite auf 80 mm begrenzen
  • Teile-Nr. J60290 = FFH 280–370 mm mit Sondereckumlenkung bzw. 371–510 mm mit Eckumlenkung

Material
  • Stahl, Roto Sil Nano – verzinkt, mit Nanopartikeln passiviert, optisch versiegelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken