Menu

Kabelübergang E-Tec mit Alarmglasanschluss

von Roto   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Roto E-Tec

Drucken
Lösbarer Kabelübergang inkl. Schrauben und Montageanleitung.
Einsatzbereich
  • Drehkipp-Fenster/-Fenstertüren

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP67 (nach DIN 40050, im gesteckten Zustand)
  • VdS-Umweltklasse 2110 III (VdS-Klasse C)
  • VdS-Zulassungsnummer G 108094 (VdS-Klasse C)

Technische Daten
  • Leitung Stecker
LiF9Y11Y 6 x 0,14 mm², Ø 4,9 mm, weiß
  • Leitung Buchse
LiF9Y11Y 4 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm, weiß
  • Spannung
max. 48 V DC
  • Strombelastung
max. 0,5 A
  • Leitungslänge buchsenseitig
0,33 m (außerhalb der Spirale)
  • Leitungslänge steckerseitig
6 m
  • Temperaturbereich bei bewegtem Zustand
–5 °C bis +50 °C
  • Temperaturbereich bei ruhendem Zustand
–25 °C bis +70 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken