Menu

Kabelübergang E-Tec

von Roto   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Roto E-Tec

Drucken
Lösbarer Kabelübergang inkl. Schrauben und Montageanleitung.
Einsatzbereich
  • Drehkipp-Fenster/-Fenstertüren

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP67 (nach DIN 40050, im gesteckten Zustand)

Technische Daten
  • Signalübertragung
6-polig, LiF9Y11Y, Ø 4,9 mm, weiß
  • Spannung
max. 48 V DC
  • Adernaufbau
    2 Adern 0,34 mm² rot und blau
    4 Adern 0,14 mm² weiß, braun, grün, gelb
max. 2 A Strombelastung
max. 0,5 A Strombelastung
max. 0,5 A Strombelastung
  • Leitungslänge buchsenseitig
4 m
  • Leitungslänge steckerseitig
6 m
  • Temperaturbereich bei bewegtem Zustand
–5 °C bis +50 °C
  • Temperaturbereich bei ruhendem Zustand
–25 °C bis +70 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken