Menu

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –20° Nr. 12

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.
Anwendungen/Hinweise
  • Montage Kreuzmontageplatte mit Spanplattenschrauben
  • Montage Winkelkeil mit Spanplattenschrauben

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • Winkelscharnier –15°
  • Kreuzmontageplatte
  • Winkelkeil –5°

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken