Menu

TIP-ON Langversion, mit Puffer und starker Feder

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Mechanische Öffnungsunterstützung für Möbeltüren mit starken Feder-Scharnieren.
Vorteile/Ausführungen
  • Ein Gummipuffer vorne an der TIP-ON-Einheit ersetzt den Magneten.
    Deshalb kann diese TIP-ON-Variante nur mit Scharnieren mit Feder kombiniert werden.
  • Ein weiterer Vorteil ist die geringere Geräuschbildung beim Schließen durch Zuwerfen (durch den Gummipuffer).
  • Die Haftplatte auf der Front wird nicht mehr benötigt (bei weichen Frontmaterialien jedoch zum Schutz der Front empfohlen).
  • Tür öffnet nur den Ausstoßweg vom TIP-ON und muss dann von Hand geöffnet werden.
  • Der TIP-ON mit Puffer kann mit bestehenden TIP-ON-Adapterplatten kombiniert werden.

Anwendungen/Hinweise
  • werkzeuglose Tiefeneinstellung (+4/–1 mm) in der TIP-ON-Einheit integriert, damit auch beim eingebohrten TIP-ON möglich
  • Einstellung erfolgt über das Drehen des Ausstoßers, wobei Rastpositionen als Orientierungshilfe dienen
  • zum Einbohren, keine Haftplatte notwendig
  • kann mit allen CLIP top-Scharnieren mit starker Feder verwendet werden
  • für die Griffseite verwendbar

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

TIP-ON-Adapterplatte gerade, Langversion 20/32 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Adapterplatte gerade, Langversion 20/32

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Langversion.

TIP-ON-Kreuzadapterplatte, Kurz-/Langversion 37/32 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Kreuzadapterplatte, Kurz-/Langversion 37/32

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Kurz- und Langversion.

CLIP top-Scharnier, für dünne Türen 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Scharnier, für dünne Türen 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für dünne Fronten ab 8 mm bei Korpustüren, Klappen und Auszügen.

CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Glas- und Spiegeltüren, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke.

CLIP top-Stollenscharnier, 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Stollenscharnier, 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf, für Stollenkonstruktionen.

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetall-Sonderscharnier mit Stahltopf, für große Überdeckung von 19 bis 22 mm.

CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 170° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 170°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken