Menu

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, mit Systemschrauben und Langloch, für Zwillingsanschlag

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Langloch-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.
Einsatzbereich
  • bei gegenüberliegenden Montageplatten (Zwillingsanschlag)

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 x 11,5 mm

Technische Daten
  • Abstand Korpusvorderkante zur ersten Befestigungsposition
37 mm
  • Abstand zwischen den Befestigungspositionen
32 mm
  • Durchmesser der Befestigungsbohrungen
5 mm
  • Bohrtiefe der Befestigungsbohrungen
8,5 / 11,5 mm
  • Höhenverstellung mit Langloch
±3 mm

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken