Menu

CLIP-Montageplatte Zink, gerade 22/32 mm, EXPANDO, mit Exzenter

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit EXPANDO (vormontierte Spezialschrauben mit Spreizdübel)

Technische Daten
  • Abstand Korpusvorderkante zur ersten Befestigungsposition
22 mm
  • Abstand zwischen den Befestigungspositionen
32 mm
  • Durchmesser der Befestigungsbohrungen
5 mm
  • Bohrtiefe der Befestigungsbohrungen
min. 11,5 mm
  • Höhenverstellung mit Exzenter
±2 mm

Material
  • Zink

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF

Blum Zubehör von

Der Hochfaltbeschlag AVENTOS HF macht bei Hochfaltklappen jede Bewegung zu einem emotionalen Erlebnis.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF top

Blum Zubehör von

Der Hochfaltbeschlag AVENTOS HF top macht bei Hochfaltklappen jede Bewegung zu einem emotionalen Erlebnis.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, zum Schrauben, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, zum Schrauben, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter, für Zwillingsanschlag | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter, für Zwillingsanschlag

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, Inserta, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, Inserta, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Inserta-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, für Systemschrauben | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, für Systemschrauben

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, mit Systemschrauben und Langloch | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, mit Systemschrauben und Langloch

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Langloch-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, mit Systemschrauben und Langloch | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, mit Systemschrauben und Langloch

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Langloch-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, mit Systemschrauben und Langloch, für Zwillingsanschlag | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, mit Systemschrauben und Langloch, für Zwillingsanschlag

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Langloch-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Montageplatte Zink, gerade 22/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Montageplatte Zink, gerade 22/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken