Menu

Einfachauszug FR 206

von Fulterer   |   mehr Rollschubführungen, Kugelauszüge

Drucken
Teilauszug für aufliegende Schubkastenmontage.
Vorteile/Ausführungen
  • Rücklaufsicherung in eingeschobener Position
  • Doppelkerbe im Ladenprofil fixiert die Lade im ausgezogenen Zustand
  • mit Bohrungen für 4,5 mm Spanplattenschrauben
  • Rückanschlag aus Stahl

Anwendungen/Hinweise
  • * Der Wert der angegebenen Tragkraft gilt für dynamische Belastung und basiert auf einer Auszugslänge von 600 mm – darüber reduziert sich die Tragkraft um ca. 20 %.
  • Bei angegebener Tragkraft muß eine Verschraubung sämtlicher Befestigungsbohrungen gewährleistet sein! Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Technische Daten
  • Einbaubreite 
 16 mm
  • Tragkraft 
 dynamisch bis 100 kg*

Material
  • Führungsprofil Stahl
  • Kugellager Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken