Menu

Fugenbänder, Fugenbleche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität, Sika

Fugenbänder sind bestens fürs Abdichten von Dehnungs-, Bewegungs- und Arbeitsfugen geeignet. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Fugenbänder, Fugenbleche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität, Sika
Schalungstechnik 8 Arbeitsfugenbänder 2 Quellfugenbänder 1 mehrweniger
Produkte filtern in Fugenbänder, Fugenbleche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität, Sika
Hersteller: Sika Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Fugenbänder, Fugenbleche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität, Sika
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fugenbandabdichtung Sika Waterbar® FB-125 mit FB-Haltebügeln | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Fugenbandabdichtung Sika Waterbar® FB-125 mit FB-Haltebügeln

Sika | Fugenbänder, Fugenbleche

Hochqualitative, elastische Arbeitsfugenabdichtung im Betonverbund mit einzigartig modifizierter Oberfläche zum Abdichten von Arbeitsfugen in Betonbauwerken. Die Befestigung durch die Metallhaltebügel hält die Fugenbandabdichtung bei nachfolgender Betonierarbeit in Position.

Fugenband Waterbar® Forte Classic innenliegend | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Fugenband Waterbar® Forte Classic innenliegend

Sika | Fugenbänder, Fugenbleche

Armiertes, durchgängig homogenes Arbeitsfugenband zum Abdichten von Arbeitsfugen in Betonbauwerken, als Fugenabdichtung in wasserundurchlässigen Betonbauwerken (Weiße Wanne).

Dicht- und Klebstoff SikaSwell® S-2 | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Dicht- und Klebstoff SikaSwell® S-2

Sika | Fugenbänder, Fugenbleche

Quellfähiger, feuchtigkeitshärtender 1-K-Dichtstoff zum Abdichten und Verkleben von Quellfugenbändern. Eine vielseitige Lösung für Verbindungen.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Fugenbänder zur zuverlässigen Abdichtung

Fugenbänder werden zum Abdichten von Dehnungs-, Bewegungs- und Arbeitsfugen verwendet. Die verschiedenen Fugenarten haben unterschiedliche Eigenschaften, die beim Einsatz beachtet werden müssen.

Auf einen Blick
     Fugenband
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Fugenbändern und Fugenblechen.

    Einfaches Abdichten

    Fugenbänder bestehen meist aus thermoplastischem oder elastomerem Werkstoff. Sie werden verwendet um, Dehnungs-, Bewegung- und Arbeitsfugen abzudichten. Die Dichtungswirkung von einbetonierten Fugenbändern erfolgt nach dem Umlaufverlängerungsprinzip. Im Gegensatz zu alternativen Abdichtungsformen mit Quellfugenbändern basiert es auf einem verlängerten Wasserumlaufweg und auf mehrmaliger Richtungsänderung. Das Umlaufverlängerungsprinzip lässt sich sowohl bei Elastomer- als auch bei PVC-P-Fugenbändern anwenden, wenn sie eine gerippte Oberfläche haben.


    Fugenbänder für Dehnungsfugen

    Fugenband

    Fugen mit Scher- oder Dehnbewegungen werden mit Fugenbandformen, die einen Mittelschlauch haben, abgedichtet. Bewegungsfugenbänder – oder auch Dehnfugenbänder genannt –  bestehen aus einem Dicht- und einem Dehnteil. Die angrenzenden Bauteile geben Wasserdruck und Bewegungen ab, diese werden vom Dehnteil angenommen. Die Form und Größe des Dehnteils ist von der Fugenbeanspruchung abhängig. Abgedichtete Teile verhindern, dass Wasser um die einbetonierten Fugenbandschenkel zirkulieren kann. Dehn- und Dichtteile sind meistens durch Verankerungsrippen getrennt. Ihre Aufgabe ist es, die in den Fugenbänder eingeleiteten Zugkräfte in den Beton abzuleiten, sodass die Abdichtung im Wesentlichen spannungsfrei bleibt.


    Fugenbänder für Arbeitsfugen

    Arbeitsfugen werden mit Fugenbändern abgedichtet, die innen oder außen liegen. Innenliegende Arbeitsfugenbänder dürfen keinesfalls auf Scherung beansprucht werden: Schon kleinste Fugenbewegungen, die quer zum Band verlaufen, führen zur Abscherung und somit zur Demolierung des Bandes, wenn kein Fugenraum vorhanden ist.


    Fugenbleche für durchlaufende Bewehrungen

    Fugenblech

    Fugenbleche kommen in Arbeitsfugen mit durchlaufender Bewehrung zum Einsatz. Sie funktionieren nach dem Einbettungsprinzip, also auf Basis der Einbettung der Fugenblechschenkel im Beton oder der Haftung am Beton. Im Gegensatz zu Fugenbändern haben Fugenbleche eine höhere Steifigkeit.