Menu

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile von tesa, H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Damit gewährleistet werden kann, dass die Einhaltung der Betondeckung in Baukomponenten völlig anstandslos ist, werden Abstandhalter eingesetzt. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile von tesa, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Schalungstechnik 5 Drunterleisten, Profilabstandhalter 3 Einzelabstandhalter 2 mehrweniger
Produkte filtern in Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile von tesa, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Hersteller: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile von tesa, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Einzel-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Draht, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Einzel-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Draht, PVC-frei

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Einzel-Faserbetonabstandhalter zum Anrödeln an die Bewehrung für eine stärkere Betondeckung.

Knochen-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Draht, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Knochen-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Draht, PVC-frei

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Knochenabstandhalter Beton für variable Betondeckung mit drei Möglichkeiten der Positionierung, ist auch für Sichtbetonflächen geeignet. Ermöglicht eine geringe Lagerhaltung.

Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, extrudiert, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, extrudiert, PVC-frei

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für besonders schwere Bewehrung. Zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen.

Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, konkav, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, konkav, PVC-frei

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für mittelschwere Bewehrung, mit lediglich einer Möglichkeit der Positionierung. Zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen.

Schlangen-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Noppen, konkav, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Schlangen-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Noppen, konkav, PVC-frei

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächen-Faserbetonabstandhalter Schlange mit Noppenseite, ist auch zur Schalung für Sichtbeton bestens geeignet.

1-5 von 5 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Abstandhalter, Fugenprofile und Drunterleisten–Helfer beim Betonieren

Damit beim und nach dem Betonieren alles rund läuft, werden verschiedenste Abstandhalter aus Kunststoff, Gießbeton oder Faserbeton verwendet.

Auf einen Blick
    Bauarbeiter zwickt beim Betonieren einen Stahldraht durch
    Um die Betondeckung bei Bauteilen und Bauwerken rundum das Betonieren gewährleisten zu können, sind Sie mit unseren Produkten bestens gewappnet.

    Die Vielfalt der Abstandhalter

    Abstandhalter aus Kunststoff

    Abstandhalter die aus Kunststoff bestehen, werden für unkompliziertere Bauteile im trockenen bzw. im Indoor-Bereich gerne verwendet. Da Abstandhalter aus Kunststoff meistens preiswerter sind, sind sie eine gute Wahl zu herkömmlichen Abstandhaltern aus Gießbeton oder Faserbeton.

    Abstandhalter aus Gießbeton

    Abstandhalter, die aus Gießbeton bestehen, haben mehrere Vorteile. Zum einen werden Abstandhalter, die zementgebunden sind, durch hohe Temperatur oder Kälte nicht verformt, zum anderen gibt es mehrere Befestigungsvarianten für eine unkomplizierte und schnelle Verwendung. Darüber hinaus entstehen dank des homogenen Verbunds keine Haarrisse zwischen Beton und Abstandhalter. Und zu guter Letzt sind Abstandhalter aus Gießbeton feuerfest nach DIN 4102 – Klasse A1 (Baustoff ist nicht brennbar).
    Einzelabstandhalter aus Gießbeton werden gerne bei der Erstellung von Sichtbetonwänden eingesetzt. Besonders diejenigen mit Punktauflagen.

    Abstandhalter aus Faserbeton

    Abstandhalter, die aus Faserbeton bestehen, zeichnen sich durch ihre hohe Traglast aus, haben eine sehr hohe Dichte und zugleich eine geringe Porosität. Außerdem sind Abstandhalter aus Faserbeton wasserundurchlässig und hitzebeständig. Es wird jedoch empfohlen, Abstandhalter aus Faserbeton zuerst zu bewässern und dann zu betonieren: Denn wenn der Abstandhalter eingebaut wird, nachdem er gewässert wurde, schaut er unter der Betonage nicht hervor und das Ergebnis schaut dadurch viel sauberer aus.  

    Einzelabstandhalter aus Faserbeton werden für besonders schwere Bewehrung eingesetzt. Diese gibt es als Einzelabstandhalter mit Draht zum Anrödeln. Einzelabstandhalter aus Faserbeton funktionieren besonders gut mit frischem Beton. Weiters sind Einzelabstandhalter aus Faserbeton und Gießbeton vorgeschrieben bei Bauteilen nach der Richtlinie „Weiße Wanne“ und „Braune Wanne“ (wasserundurchlässige Betonbauwerke).

    Flächenabstandhalter „Dreikant voll“ aus Faserbeton

    Dreikantleisten sind ebenfalls für besonders schwere Bewehrungen geeignet. Die linearen Abstandhalter werden diagonal zur Bewehrung verlegt. Diese sind bei Haberkorn für unterschiedlichste Betondeckungen lieferbar.

    linienförmige Abstandhalter aus Faserbeton
    linienförmiger Abstandhalter

    Faserbeton-Schlangen- bzw. bogenförmige Abstandhalter sind ebenfalls für die untere Bewehrung einsetzbar. Je nach Einsatzzweck werden Sie von Haberkorn passend versorgt. Lieferbar sind die linienförmigen Abstandhalter bei Haberkorn mit Noppen und Abstandhalter ohne Noppen und für unterschiedliche Betondeckungen.

    So verwendet man ein Faserbetonrohr richtig

    Das Faserbetonrohr wird auf der Baustelle zur Erzeugung von Schalungsspannstellen gebraucht. Das Faserbetonrohr kann beliebig ab gelängt und direkt am Einsatzort verwendet werden. Bei der Errichtung der Wandschalung wird zusammen mit dem Spannanker und dem Abstandsrohr gearbeitet.


    Nachhaltig bauen mit Abstandhaltern aus Kunststoff (PVC-frei)

    Nachhaltigkeit hat mittlerweile einen wichtigen Stellenwert erreicht. Daher sollte auch beim Bauen darauf geachtet werden, PVC-freie Schalungstechnik zu verwenden. Ob Sie Drupak Abstandhalter, Ringabstandhalter oder Konusse suchen, Haberkorn hat eine große Auswahl in fast allen Bereichen der Schalungstechnik inklusive PVC-freie Produkte.

    Ringabstandhalter (PVC-frei)

    Ringabstandhalter

    Ringabstandhalter werden an die senkrechte Bewehrung geklemmt. Diese Kunststoff-Ringabstandhalter sind frei von PVC und ohne besorgniserregende Stoffe gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung).

    Abstandhalter Drupak 1 und 2 (PVC-frei)

    Abstandhalter Drupak liegt unter einem Eisenkonstrukt auf einem gelben Boden

    Der Abstandhalter Drupak 1 und 2 ist großflächig und extra stabil, denn dieser Abstandhalter ist optimal für die untere Bewehrung. Drupak 1 und 2 zeichnen sich durch den optimalen Betondurchfluss und durch seitliche, zu gleich große und die sich zu oben befindlichen Aussparungen aus. Der Drupak 1 und 2 kann auch diagonal zur Bewehrung verlegt werden. Für Elementdecken und Sichtbeton sollten Drupak 1 und 2 nicht verwendet werden.


    Fugenprofile, Drunterleisten und Einzelabstandhalter

    Fugenprofile

    Fugenprofile werden im Gegensatz zu Drunterleisten nach dem Erhärten des Betons in eine Fuge eingearbeitet was auch nach dem Betonieren problemlos erfolgen kann. Daher lassen sich Fugenprofile auch nach dem Betonieren problemlos einarbeiten.

    Drunterleisten

    Drunterleiste unter Eisenkonstrukt auf gelbem Boden

    Beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken werden meist Drunterleisten verwendet. Drunterleisten aus PVC sind Abstandhalter mit Aussparungen, die linienförmig verlaufen und den optimalen Betondurchfluss fördern sowie den Beton optimal verteilen.

    Einzelabstandhalter

    • Einzelabstandhalter aus Kunststoff kommen hauptsächlich an der Wandbewehrung zur Anwendung.

    • Abstandhalter aus Faserbeton werden für besonders schwere Bewehrung eingesetzt. Diese gibt es als Einzelabstandhalter mit Draht zum Anrödeln. Einzelabstandhalter aus Faserbeton funktionieren besonders gut mit frischem Beton.

    • Einzelabstandhalter aus Gießbeton eignen sich besonders für Sichtbetonwände. Besonders diejenigen mit Punktauflagen. Weiters sind Einzelabstandhalter aus Faserbeton und Gießbeton vorgeschrieben bei Bauteilen nach der Richtlinie „Weiße Wanne“ und „Braune Wanne“ (wasserundurchlässige Betonbauwerke).

    • Um Einzelabstandhalter aus Faserbeton/Gießbeton an der Bewehrung zu befestigen, gibt es Kunststoffklammern oder Federballclips. Außerdem werden Einzelabstandhalter auch mit einem Bindedraht an der Bewehrung festgemacht.