Menu

Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK

von Festool   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Leichtes, kompaktes und leistungsstarkes Baustellenradio SYSROCK mit vielfältigen Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle. Perfekter Begleiter für Baustelle, Werkstatt und Freizeit.
Einsatzbereich
  • zum Abspielen Ihrer Lieblingssongs vom Telefon, mp3-Player, Notebook etc. über Aux-In-Schnittstelle oder per Bluetooth®
  • zum Empfang von analogen (FM) und digitalen (DAB+) Sendern

Vorteile/Ausführungen
  • exzellenter Klang im kompakten, modernen und robusten Design
  • integrierte USB-Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices
  • intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display
  • Bluetooth®-Schnittstelle mit Telefon-Freisprechfunktion
  • AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone, mp3-Player, Tablet
  • kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne
  • Betrieb mit Festool-Akkupacks (ideal mit BPC 18 Li-Ion) oder Netzkabel

Technische Daten
  • Frequenzbereich FM
87,5–108 MHz
  • Lautsprecher
10 W
  • Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks
18 V
  • Radio-Empfang
DAB+
  • Bluetooth-Standard
4.1
  • USB-Ausgang
5V/1,2A
  • AUX-IN
3,5 mm
  • Anzahl Senderspeicher
2 x 4
  • Gewicht
0,7 kg

Lieferumfang
  • 230-V-Steckernetzteil
  • AUX-IN-Kabel
  • in Tasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.