von DeWalt | mehr Elektrogeräte für Baucontainer
| AC/DC |
| DAB+ FM |
| 10,8 - 18,0 V |
| 1,8 m |
| 2,8 kg |
Makita | Elektrogeräte für Baucontainer
Akku-Radio mit hervorragender Klangwiedergabe. Kompatibel mit LXT und G-Serie Akkus. Kann aber auch mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
Bosch | Elektrogeräte für Baucontainer
Flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag lang.
Festool | Elektrogeräte für Baucontainer
Leichtes, kompaktes und leistungsstarkes Baustellenradio SYSROCK mit vielfältigen Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle. Perfekter Begleiter für Baustelle, Werkstatt und Freizeit.
DeWalt | Elektrogeräte für Baucontainer
Sehr robustes, kompaktes AM/FM Stereo Radio zum Empfang von analogen Signalen für Akku- und Netzbetrieb.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!