Menu

Bautenschutzmatten von Landolt, GEDORE

Durch Frostschutzmatten wird das Betonieren bei sowohl besonders tiefen als auch bei hohen Temperaturen möglich; bei hohen Temperaturen verlangsamt sich so das Anbinden des Betons. Die Frostschutzmatte Froma™ und die Bautenschutzmatte Bauma™ dienen als Schutz für den Frischbeton. Geogitter Miragrid kann als Bewehrungsgitter für die Bereiche Straßenbau, Erd- und Tiefbau sowie im Deponiebau verwendet werden. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Bautenschutzmatten von Landolt, GEDORE
Dämmmatten 2 Frostschutzmatten, Bautenschutzmatten 2 mehrweniger
Produkte filtern in Bautenschutzmatten von Landolt, GEDORE
Hersteller: Landolt Alle zurücksetzen
1-2 von 2 Produkten
in Bautenschutzmatten von Landolt, GEDORE
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Frostschutzmatte Froma™ | Bautenschutzmatten
angesehen
Gekauft
Frostschutzmatte Froma™

Landolt | Bautenschutzmatten

Frost- und Bautenschutzmatte mit robustem Schutz-Vlies und Folie (oberseitig aufkaschiert), sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und bestens für Betonarbeiten geeignet.

Bautenschutzmatte Bauma™ | Bautenschutzmatten
angesehen
Gekauft
Bautenschutzmatte Bauma™

Landolt | Bautenschutzmatten

Bautenschutzmatte mit robustem Schutz-Vlies und Folie (oberseitig aufkaschiert), sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und bestens für Betonarbeiten geeignet.

1-2 von 2 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Matten zum Schutz vor Witterung und Beschädigung

Vor allem das Betonieren ist bei Kälte problematisch, da die chemischen Prozesse stark verlangsamt oder sogar völlig außer Kraft gesetzt werden. Im Sommer muss umgekehrt ein zu schnelles Verdunsten des Wassers im Frischbeton und im erhärtenden Beton verhindern werden. Unsere Matten sind optimal für den Hoch- und Tiefbau. Die Frostschutzmatte Froma™ bietet Schutz gegen Temperatur und Witterung, während die Bautenschutzmatte Bauma™ Betonoberflächen, Fußböden oder Mauerwerk vor Verschmutzungen und Beschädigungen schützt.

Auf einen Blick
    Frostschutzmatte Froma™
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Bautenschutzmatten und Frostschutzmatten.

    Bautenschutzmatten – optimal für empfindliche Baustoffe

    Eine Bautenschutzmatte wird als eine Art Trennschicht über Baustoffe, die sehr empfindlich sind, gelegt, damit diese nicht beschädigt werden. Sie sind sehr reiß-, stoß- und kratzfest und schützen somit gegen Schnitte und Stiche. In der Regel liegt eine Bautenschutzmatte zwischen Dämmstoffen, Abdichtungsfolien, Leitungs- und Rohrkanälen und deren Auflasten. Das Material, aus dem so eine Matte besteht, sollte elastisch und flexibel sein, um sich an unebene Untergründe anpassen zu können.


    Frostschutzmatte Froma™

    Die Frost- und Bautenschutzmatte Froma™ besteht zu 100 % aus Polyester-Stapelfasern und hat auf der Oberseite eine aufkaschierte hellblaue Folie. Durch Froma™ wird das Betonieren bei sowohl besonders tiefen als auch bei hohen Temperaturen möglich. Bei hohen Temperaturen verlangsamt sich so das Anbinden des Betons. Als Frostschutzmatte schützt sie den Mörtel während der Aushärtungsphase und hat hohe Schutzwirkung gegen Kälte und Wärme. Zudem ist sie extra reißfest, mehrmals verwendbar, schadstofffrei und thermisch entsorgbar. Bei Haberkorn erhalten Sie die Frostschutzmatte Froma™ in 350 g/m² und in zwei oder vier Meter Breite. Das Gewicht liegt bei 300g/m2.


    Bautenschutzmatte Bauma™

    Bautenschutzmatte Bauma™

    Die Bautenschutzmatte Bauma™ besteht zu 100 % aus Polyester-Stapelfasern. Sie hat auf der Oberseite eine aufkaschierte weiße, dampfdiffusionsoffene Folie aus 100 % Polyethylen. Das ermöglicht das Verdunsten von Lösungsmitteln und Feuchtigkeit von der zu schützenden Oberfläche. Bauma™ ist sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen, extra reißfest und atmungsaktiv. Sie ist undurchlässig und schützt somit Oberflächen vor Flüssigkeiten und bietet eine hohe Schutzwirkung gegen Kälte und Wärme. Die Bautenschutzmatten sind einfach und faltenfrei auszulegen und können mehrmals wiederverwendet werden. Sie sind schadstofffrei und thermisch entsorgbar. Bei Haberkorn erhalten Sie Matten in 300 g/m² und zwei Metern Breite.