Menu

Frostschutzmatte Froma™

von Landolt   |   mehr Bautenschutzmatten

Drucken
Frost- und Bautenschutzmatte mit robustem Schutz-Vlies und Folie (oberseitig aufkaschiert), sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und bestens für Betonarbeiten geeignet.
Einsatzbereich
  • Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen
  • zum Verschließen von Öffnungen
  • als Materialschutz (Randsteinen)
  • für frisch geschalte Arbeiten
  • als Materialschutz

Vorteile/Ausführungen
  • undurchlässig, schützt Oberflächen vor Flüssigkeiten 
  • schnelle und faltenfreie Auslegung
  • hohe Schutzwirkung gegen Kälte und Wärme
  • extra reißfest, mehrmals verwendbar
  • schadstofffrei, thermisch entsorgbar

Anwendungen/Hinweise
  • verlangsamt das Abbinden des Betons im Sommer

Technische Daten
  • flächenbezogene Masse EN ISO 9864
300 g/m²
  • Zugfestigkeit längs EN ISO 10319
6 kN/m
  • Zugfestigkeit quer EN ISO 10319
5,5 kN/m

Material
  • Verbundstoff aus 100 % Polyester-Stapelfasern
  • PE-Folie, hellblau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken