Menu

LED-Akku-Arbeitsleuchte, 20 W

von Forum Professional Solutions   |   mehr Baustrahler

Drucken
Besonders kleine, handliche Arbeitsleuchte mit COB-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Einsatzbereich
  • ideal bei häufig wechselndem Einsatzort
  • zur Stativmontage geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • COB mit drei Leuchtmodi (Boost/Standard/Eco)
  • spritzwassergeschützt
  • Standfuß stufenlos 180° schwenkbar
  • Ladestandsanzeige auf der Rückseite

Technische Daten
  • Leuchtmodi
BoostStandardEco
  • Lichtstrom
2.000 lm1.000 lm500 lm 

Material
  • Gehäuse aus Aluminium mit Gummikantenschutz

Lieferumfang
  • inkl. Netzladestecker

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken