Menu

LED-Baustrahler Jaro 3050P

von Brennenstuhl   |   mehr Baustrahler

Drucken

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.


Vorteile/Ausführungen
  • mit sehr hellen Everlight SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer
  • stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung
  • LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme für eine bedienerfreundliche Montage
  • Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter, horizontal und vertikal drehbar, regelbare Einschaltdauer

Technische Daten
  • Energieeffizienzklasse
F
  • Erfassungswinkel horizontal
120°
  • max. Reichweite frontal
10 m
  • max. Einschaltdauer
5 min
  • min. Einschaltdauer
10 s

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Frontscheibe, Sicherheitsglas

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken