Menu

Arbeitsleuchten, Taschenlampen von Landolt, Forum Professional Solutions

Arbeitsleuchten und Taschenlampen können sowohl draußen, zu Hause als auch im Betrieb sehr nützlich sein. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Arbeitsleuchten, Taschenlampen von Landolt, Forum Professional Solutions
Baustrahler, Arbeitsleuchten, Handleuchten 22 Arbeitsleuchten Akku 5 Arbeitsleuchten Batterie 3 mehrweniger
Produkte filtern in Arbeitsleuchten, Taschenlampen von Landolt, Forum Professional Solutions
Hersteller: Forum Professional Solutions Alle zurücksetzen
1-8 von 8 Produkten
in Arbeitsleuchten, Taschenlampen von Landolt, Forum Professional Solutions
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
LED-Akku-Handleuchte mit Ladestation | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Ladestation

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Handleuchte mit schwenkbarem Lampenkopf für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Akku-Taschenlampe inkl. schwenkbarer Inspektionsleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Taschenlampe inkl. schwenkbarer Inspektionsleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Taschenlampen-Wechselsystem mit COB-LEDs, schwenkbarer Inspektionsleuchte und Magnetfuß, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Akku-Stiftleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Stiftleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Besonders handliche Stiftleuchte für den Einsatz im Innenbereich.

LED-Akku-Klappleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Klappleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Klappleuchte für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Akku-Stirnlampe | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Stirnlampe

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Leichte Kopflampe mit neigbarem Lampenkopf und Sensorsteuerung ideal für den Einsatz im Freien.

LED-Stift-Taschenlampe, 130 lm | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Stift-Taschenlampe, 130 lm

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Stift-Taschenlampe mit Cree-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Stift-Taschenlampe, 230 lm | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Stift-Taschenlampe, 230 lm

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Stift-Taschenlampe mit Cree-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Taschenlampe | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Taschenlampe

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche, leichte Taschenlampe mit CREE-LEDs und Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.

1-8 von 8 Produkten

Arbeitsleuchten und Taschenlampen für draußen, Ihr Zuhause oder den Betrieb

Arbeitsleuchten werden meist dann eingesetzt, wenn das Tageslicht nicht mehr genügt, um eine Arbeit auszuführen. Taschenlampen können sowohl zu Hause bei einem Stromausfall als auch draußen bei Dunkelheit nützlich werden. Besonders taktische Taschenlampen sind für Outdoor-Aktivitäten ideal geeignet. Mithilfe eines bestimmten Standards fällt es Ihnen leichter, Produkte miteinander zu vergleichen und die passende Taschenlampe für Ihre Anwendung zu finden.

Auf einen Blick
    Mann unter einem Fahrzeug mit einer Arbeitsleuchte
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Arbeitsleuchten und Taschenlampen.

    Arbeitsleuchten und Taschenlampen – die Basics

    Arbeitsleuchten kommen meist zum Einsatz, wenn das Tageslicht nicht mehr ausreicht. Sie können den ganzen Raum erhellen und ermöglichen Ihnen, präzise zu arbeiten. Je nach Einsatzbereich gibt es spezielle Arbeitsleuchten beispielsweise mit Magnethalter oder Ähnlichem.

    Taschenlampen gibt es mittlerweile in unzähligen Varianten – hierbei die richtige für Ihre Anwendung zu finden, ist gar nicht so einfach. Die meisten Taschenlampen heutzutage sind LED-Taschenlampen. Diese sind besonders leistungsstark und langlebig.


    Taktische Taschenlampen

    Person läuft draußen in der Dunkelheit mit einer Taschenlampe

    Taktische Taschenlampen sind besonders helle, leistungsstarke und robuste LED-Taschenlampen. Sie sind durch ihre widerstandsfähige und stabile Bauweise perfekt für Outdoor-Aktivitäten geeignet und zudem gegen Stöße, Stürze, Feuchtigkeit, Sand und Staub geschützt. Mit taktischen Taschenlampen kann in Notfallsituationen sogar ein Fenster eingeschlagen werden.

    Taktische Taschenlampen können zudem mit weiteren besonderen Merkmalen ausgestattet sein, so haben manche Lampen einen Wegrollschutz oder einen Tailstand, das heißt, das hintere Ende der Lampe ist flach gestaltet. Dadurch kann die Taschenlampe so aufgestellt werden, dass der Scheinwerfer nach oben zeigt und die Decke beleuchtet wird. Damit können ein kompletter Raum, eine Höhle oder ein Zelt beleuchtet werden. Aus diesem Grund sind diese Lampen sowohl outdoor als auch zu Hause im Falle eines Stromausfalls ein Muss.

    Ein weiterer Vorteil der taktischen Taschenlampen sind die verschiedenen Lichtmodi. Sie können als Signalgeber oder gar zur Selbstverteidigung genutzt werden. Die LED-Lampen verfügen über Lichtfunktionen wie Blitze und Warnsignale.

    In unserem Shop finden Sie beispielsweise die LED-Taschenlampe von Fenix mit sechs verschiedenen Lichtmodi: Turbo (800 lm), Hell (350 lm), Mittel (150 lm), Dunkel (30 lm), Eco (5 lm) und Blitz (800 lm). Sie funktioniert mit einer Cree-LED, der Akku ist wiederaufladbar. Zusätzlich verfügt die Lampe über eine Batteriezustandsanzeige und einen taktischen Heckschalter zum Ein- und Ausschalten. Für Outdoor-Aktivitäten eignet sie sich dank des Körperclips zur einfachen Befestigung am Rucksack oder Gürtel hervorragend.


    Taschenlampen vergleichen mithilfe von Richtlinien

    Mit der sogenannten ANSI/NEMA-FL-1-2009-Standard-Richtlinie können Kunden unterschiedliche Taschenlampen verschiedener Hersteller auf einen Blick vergleichen. Diese Richtlinie wird in folgende Kategorien geteilt:

    Beam Distance (Leuchtweite)

    Die Entfernung zum hellsten Punkt des Lichtstrahls in Metern; dieser sollte noch 0,25 Lux entsprechen.

    Impact Resistance (Schlagbeständigkeit bzw. Stoßsicherheit)

    Die gemessene Höhe in Meter, aus der die Taschenlampe auf einen festen Betonboden fallen kann, ohne Risse oder Brüche aufzuweisen. Dieser Test wird 6-mal wiederholt, mit einer Höhe von mindestens einem Meter.

    Light Output (Lichtleistung bzw. Lichtstrom)

    Die Gesamtheit des Lichts wird in Lumen angegeben.

    Peak Beam Intensity (maximale Lichtstärke)

    Dies entspricht dem hellsten Punkt im Lichtkegel, der in Candela gemessen wird.  

    Run Time (Leuchtdauer)

    Die Leuchtdauer ist die gesamte Nutzungsdauer. Diese wird mit frischen Batterien gemessen, nachdem die Lampe 30 Sekunden eingeschalten ist und bis sie nur noch 10 % der Leistung hat.

    Water Proof (Wasserdichtigkeit beim Untertauchen)

    Die Wasserdichtigkeit beim Untertauchen wird in Metern gemessen. Für den Test wird die Taschenlampe für 30 Minuten einen Meter tief untergetaucht.

    Water Resistance (Wasserdichtigkeit)

    Hierbei wird die Wasserdichtigkeit gegen Sprühwasser aus verschiedenen Winkeln getestet.