Menu

Innenrüttler SPYDER PRO mit integriertem Umformer

von Vibratec   |   mehr Rüttler, Vibrationsgeräte

Drucken
Hochfrequenz-Innenvibrator mit tragbarem elektronischem Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlussschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • einfacher Tausch der Elektronik durch leichte Trennung vom Deckel
  • vor Vibration und Schmutz geschützt
  • gehärtetes Rohr

Anwendungen/Hinweise
  • kein externer Frequenzumformer notwendig
  • Schutzart IP67

Technische Daten
  • Spannung
230 V/200 Hz
  • Kabellänge
15 m
  • Schlauchlänge
5 m
  • Wandstärke Schlauch
7 mm
  • Schlauch-Ø
40 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken