Menu

Bau-Verlängerungskabel H-Plus, 230 V

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.
Vorteile/Ausführungen
  • Stecker und Kupplung austauschbar
  • resistent gegen Öl, Säure und Versprödung
  • 100 % Wetterfestigkeit
  • abriebfest und hochflexibel

Technische Daten
  • Temperaturbereich
−35 °C bis +60 °C

Material
  • Kupferleiter blank, feindrähtig
  • Aderisolation aus kältebeständigem PVC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken