Menu

Suche nach "Bügelmessschraube"

Batterien werden verwendet, um vom Stromnetz unabhängige Geräte zu nutzen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Bügelmessschraube“
1-14 von 14 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.

Batterie, Procell Constant, Duracell | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, Procell Constant, Duracell

Batterien, Batterieladegeräte

Leistungsstarke Nachfolgerin in der Duracell Procell Batterien. Für professionelle Anwendungen.

Batterie Lithium CR123A, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie Lithium CR123A, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Die hochwertige Lithium-Batterie ist die optimale Energiequelle für Ihre Verbraucher.

Batterie, ALKALINE, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, ALKALINE, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.

Batterie, ALKALINE RED, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, ALKALINE RED, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Zuverlässige, langlebige Batterie in erstklassiger Qualität und neuem Design. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.

Flachbatterie 3LR12, Duracell | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Flachbatterie 3LR12, Duracell

Batterien, Batterieladegeräte

Hochleistungs-Alkaline-Batterie bietet lang anhaltende Stromversorgung für eine Reihe professioneller Anwendungen.

Batterie Longlife, VARTA | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie Longlife, VARTA

Varta | Batterien, Batterieladegeräte

Langlebige und zuverlässige Batterie für Niedrigstromverbraucher.

Akku Micro AAA NiMH, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Akku Micro AAA NiMH, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Akku mit hoher Kapazität und geringer Selbstentladung durch maxE-Technologie für Geräte mit hohem Stromverbrauch.

Akku Mignon AA NiMH, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Akku Mignon AA NiMH, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Akku mit hoher Kapazität und geringer Selbstentladung durch maxE-Technologie für Geräte mit hohem Stromverbrauch.

Knopfzelle | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Knopfzelle

Batterien, Batterieladegeräte

Hochwertige Batterie mit erstklassiger Qualität und langer Haltbarkeit. Optimale Energiequelle für die unterschiedlichsten Verbraucher, von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zur Digitalkamera oder zum Garagentüröffner.

Knopfzelle für Automatik-Schweißmaske Speedglas™ | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Knopfzelle für Automatik-Schweißmaske Speedglas™

3M | Batterien, Batterieladegeräte

Lithium-Batterien 3 Volt.

Kastenbatterie/Blockbatterie | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Kastenbatterie/Blockbatterie

Batterien, Batterieladegeräte

Zink-Kohle-Batterie 4R25 bzw. Luftsauerstoff-Batterie passend für Blinklampen und Handscheinwerfer.

Ladegerät Powerline 4.2 Pro für Akkus NiMH/NiCd | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Ladegerät Powerline 4.2 Pro für Akkus NiMH/NiCd

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Ladegerät mit umfangreichen Lade- und Pflegeprogrammen und hervorragender Qualität für den professionellen Einsatz.

Akku- und Batterie-Testgerät | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Akku- und Batterie-Testgerät

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Kompaktes und bedienerfreundliches Testgerät für viele unterschiedliche Batterietypen. Zur Überprüfung des Energiegehaltes der gängigsten Akkus und Batterien innerhalb kürzester Zeit.

1-14 von 14 Produkten

Was Sie über Batterien wissen müssen

Batterien speichern chemische Energie und wandeln diese in elektrische Energie um. Batterien gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. In unserem Ratgeber erfahren Sie zudem, was Sie bei der Lagerung von Batterien beachten müssen.

Auf einen Blick
    Batterien liegen auf einem Tisch
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Batterien und Batterieladegeräten an.

    Funktionsweise von Batterien

    Eine Batterie ist sowohl ein elektrochemischer Energiespeicher als auch ein Wandler. Durch eine Redoxreaktion – dabei ändern sich durch eine Elektronenübertragung die Oxidationszustände der Atome – wird beim Entladen die gespeicherte chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Diese Energie kann für den vom Netz unabhängigen Strombedarf genutzt werden.

    Primärbatterien sind nicht wiederaufladbar. Bei der Entladung findet eine Reaktion statt, die in diesem Fall nicht oder nur teils umkehrbar ist. Sekundärbatterien dagegen sind wiederaufladbar, da die Reaktion der Entladung umkehrbar ist und somit mehrere Male eine Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie möglich ist.

    Die Nennspannung der Batterie wird durch die Elektrodenmaterialien festgelegt. Eine höhere Spannung wird durch Hintereinanderschalten mehrerer Batterien erzeugt. Die Ladungsmenge in Amperestunden (Ah) entspricht der Kapazität einer Batterie.

    Bei allen Batterien findet bei der Lagerung eine gewisse Selbstentladung statt. Dadurch leert sich bei vielen Akkus die Ladung recht schnell. Bei Zink-Luft-Batterien für Hörgeräte hält die Ladung am längsten.

    Aufbau einer Batterie
    Aus folgenden Elementen besteht eine Batterie.

    Die unterschiedlichen Arten von Batterien

    Für die Stromversorgung von kleinen, meist tragbaren Geräten wie beispielsweise Taschenlampen werden Gerätebatterien verwendet. Besonders kleine Ausführungen werden als Knopfzellen bezeichnet. Starterbatterien werden für Kraftfahrzeuge und Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge verwendet. Bei ortsfesten Anwendungen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen werden stationäre Batterien eingesetzt. In unserem Shop finden Sie zum einen Alkaline-Batterien in unterschiedlichen Größen für Alltagsgeräte und zum anderen wiederaufladbare NiMH-Akkus mit dem jeweils passenden Ladegerät. Für unsere Blinklampen beispielsweise bieten wir Ihnen die passenden Kastenbatterien mit 6 V.

    IEC (Zink-Kohle)

    IEC (Alkali-Mangan)

    ANSI

    Bezeichnung

    Größe

    Nennspannung

    LR 61

    AAAA

    Mini

    Ø 8,3 mm, H 42,5 mm

    1,5 V

    R03/UM-4


    LR 03/AM-4

    AAA

    Micro

    Ø 10,3 mm, H 45 mm

    1,5 V

    R6/UM-3

    LR 6/AM-3

    AA

    Mignon

    Ø 14,3 mm, H 51 mm

    1,5 V

    SUB-C

    Ø 23 mm, H 43 mm

    1,5 V

    R14/UM-2

    LR 14/AM-2

    C

    Baby

    Ø 27 mm, H 50 mm

    1,5 V

    R20/UM-1

    LR 20/AM-1

    D

    Mono

    Ø 35 mm, H 62 mm

    1,5 V

    R 1/UM-5

    LR 1/AM-5

    N

    Lady

    Ø 12 mm, H 30 mm

    1,5 V

    2R10

    2LR10

    Duplex

    Stabbatterie

    Ø 21,8 mm, H 74,6 mm

    3,0 V (2 Zellen à 1,5 V)

    3R12/1203

    3LR12

    Flachbatterie

    L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm

    4,5 V (3 Zellen à 1,5 V)

    4LR61

    J

    Flat Pack

    L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm

    6 V (4 Zellen à 1,5 V)

    6F22

    6LR61/AM-6

    1604D

    E-Block oder 9 V-Block

    L 48,5  B 26,2 mm, H 17 mm

    9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61

    Grafik von unterschiedlichen Batteriegrößen
    Die unterschiedlichen Batteriegrößen im Vergleich

    Die richtige Lagerung von Batterien

    Bei der Lagerung von Batterien gilt es, folgende Punkte zu beachten:

    • Batterien nach dem FIFO-Verfahren (First in, First out) verbrauchen

    • an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern

    • vor übermäßiger Hitze schützen

    • Batterien in aufrechter Position lagern